Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Treibhammer mit unterschiedlich gewölbten Bahnen

Treibhammer
AUSBEULHAM-KAR-KUGTREIB-L335MM

Art.-Nr. 071574 32

EAN 4011231748087

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Treibhammer mit unterschiedlich gewölbten Bahnen

Art.-Nr. 071574 32
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
Kopflänge

155 mm

Bahndurchmesser (Hammer) (Ø)

21 mm

Bahndurchmesser 2 (Hammer) (Ø2)

25 mm

Hammergewicht

460 g

Werkstoff

Stahl gehärtet

Werkstoff Griff

Hickory

Stiellänge

310 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen